Rychloupínací sklíčidlo Futuro Top 16 mm, B 18

Artiklové číslo: 636243000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 636243000
EAN / GTIN 4007430428684
Číslo výrobce 636243000
L-číslo L01750 1947
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • První rázuvzdorné rychloupínací sklíčidlo s vestavěnou pružinovou pojistkou a dvojitou ochranou proti prachu
  • Bezklíčové pro rychlou výměnu nástrojů
  • Bezpečné držení upnutých nástrojů i v nejnáročnějších podmínkách
  • Oleji a opotřebení odolný pryžový měch chrání závit a uložení kování před znečištěním
  • Pro stroje s otáčením pouze ve směru hodinových ručiček

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 50 mm
  • Hmotnost: 1 kg
  • Vnitřní závit: B18
  • Délka (zavřená): 113 mm
  • rozpětí křídel: 3 - 16 mm