Prodloužení, 3/8 palce, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 635429 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 438 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 125 mm
Pohon Čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Norma DIN 3123
Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635429 125
EAN / GTIN 4062406060800
Číslo výrobce 635429 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

DIN 3123-B 10
Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.