Prodloužení, 3/8 palce, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 635420 150
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
1 484 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 150 mm
Pohon Čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Norma DIN 3120; DIN 3123
Velikost pohonu, Čtyřhran 3/8 palce
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované
Set / sada ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635420 150
EAN / GTIN 4067263104599
Číslo výrobce 635420 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.