Prolongación, 3/8 pulgada, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 635420 150
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
1.594 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 150 mm
Accionamiento Cuadrado
Salida de velocidad Cuadrado interior
Norma DIN 3120; DIN 3123
Tamaño del accionamiento, Cuadrado 3/8 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a
Juego no
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 635420 150
EAN / GTIN 4067263104599
Número del fabricante 635420 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

Cuadrados exteriores según DIN 3120-A 10 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120-C 10 con ranuras.
DIN 3123-B 10

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.