Prodloužení, 3/8 palce, Celková délka: 75mm

Artiklové číslo: 635400 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál
Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L
75 mm
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Výstup
vnější čtyřhran
Norma
DIN 3120; DIN 3123
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
3/8 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran
3/8 palce
Druh produktu
Prodloužení
Povrch
chromované
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635400 75
EAN / GTIN 4018754012565
Číslo výrobce 12010001
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.