Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem, Typ: 3/8

Artiklové číslo: 635090 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 195 mm
Počet břitů 38
Pracovní úhel 9,5 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635090 3/8
EAN / GTIN 4062406230784
Číslo výrobce 635090 3/8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Ručně ovládané hlavice.
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.