Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 37dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 634800 12

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 37 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634800 12
EAN / GTIN 4045197955906
Číslo výrobce 634800 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro vnější TORX® se závitem M4 − M12, pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12, pro vnitřní TORX® se závitem M3 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro Torx®: 7 ks vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
6-hranné zástrčné hlavice: 6 ks vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks vel. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks
Prodloužení: 2 ks vel. 75, 240 mm
Kardanův kloub: 1 ks
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box