6ti hranný úhlový klíč s kolíkem, šestihranná kulová hlavice 6 mm

Artiklové číslo: 6343360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
Délka čepele 90 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka 90 mm
Pohon Upínač čepu
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6343360
EAN / GTIN 4010886634332
Číslo výrobce 6343360
L-číslo L60160 3459
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6911
Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Délka čepele: 90 mm
  • Délka čepele krátká [mm]: 32
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez