Prodloužení, 1/4 palce QuickRelease, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 632545 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 150 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup vnější čtyřhran
Norma DIN 3123
Vhodné k použití ve strojích ne
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 1/4 palce
Zvláštní znaky, vnější čtyřhran Quick Release
Druh produktu Prodloužení
Povrch chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632545 150
EAN / GTIN 4018754141227
Číslo výrobce 11011002
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Blokovací systém QuickRelease zabraňuje nechtěnému uvolnění nebo ztrátě nástroje.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.