Toldószár, 1/4 col QuickRelease 150 mm

Cikkszám: 632545 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 150 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632545 150
EAN / GTIN 4018754141227
Gyártó száma 11011002

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint.

Felhasználás:

A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.