Ruční ráčna jemný zub, přepínatelný,, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, 90 zubů, délka 116 mm

Artiklové číslo: 632389 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3120
Celková délka 116 mm
Počet břitů 90
Pracovní úhel 4 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Ráčna
USP1 jemný zub, přepínací,
USP2 90 zubů, délka 116 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Číslo výrobce 863HP
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu, pracovní úhel 4°.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.