Ruční ráčna oboustranná, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, pracovní úhel 16,4°, délka 117 mm

Artiklové číslo: 632000 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 117 mm
Počet břitů 22
Pracovní úhel 16,4 stupeň
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna
USP1 přepínací
USP2 Pracovní úhel 16,4°, délka 117 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632000 1/4
EAN / GTIN 4018754177738
Číslo výrobce 11111010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 6,3 s pružnou kuličkou, vnější čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.