5 Šavlových pilových listů ″demoliční dřevo + kov″ 225 x 1,6 mm

Artiklové číslo: 631926000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631926000
EAN / GTIN 4007430122926
Číslo výrobce 631926000

Popis

Popis:

  • Zejména pro bourací práce ve dřevě s ocelovými prvky nebo hřebíky
  • Vysoká stabilita a robustnost díky extra silnému pilovému kotouči (1,6 mm)

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1110 DF
  • Celková délka: 225 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 10-175 mm / plasty / pro demoliční a renovační práce
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,3 mm / 6 TPI