{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Celková délka L | 28 mm | |
| Průměr vnější D | 12 mm | |
| Rozměr profilu | 2,5 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX9 | |
| Délka profilu l2 | 3,5 mm | |
| Povrch | Povrchová úprava TiN | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 631833 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4000896037148 | |
| Číslo výrobce | 8502-T9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |