Zástrčná hlavice pro Torx®, spovlakem TiN, 1/4 palce krátká, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 631833 TX20
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
201 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vložka šroubováku
Výstup
Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L
28 mm
Průměr vnější D
12 mm
Rozměr profilu
3,8 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/4 palce
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX®
TX20
Povrch
Povrchová úprava TiN
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631833 TX20
EAN / GTIN 4000896037001
Číslo výrobce 8502-T20
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Čepele s povlakem TiN pro extrémně vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimalizovanou protikorozní ochranou.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, s povlakem TiN.