{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr profilu | 3,3 mm | |
| Výrobní proces | kované | |
| Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran | 1/4 palce | |
| Vnější průměr D | 12 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX15 | |
| Druh produktu | Vložka šroubováku | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka L | 25 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní čtyřhran | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 631813 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4062406235277 | |
| Číslo výrobce | 631813 TX15 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |