Sada zástrčných hlavic pro šrouby Torx®, čtyřhran 1/4 palce 9dílná 1/4

Artiklové číslo: 630917 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
703 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 9
Upínací 4hran 1/4 palec
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630917 1/4
EAN / GTIN 4062406227579

Popis

Provedení:

Díly pohonu / spojovací díly podle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice podle DIN 3124. Vnitřní/vnější čtyřhrany podle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Hlavice pro Torx®: 9 ks č. 631813 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly