Zástrčná hlavice pro šrouby s drážkou, 1/4 palce, Šířka čepele: 8mm

Artiklové číslo: 631609 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Vložka šroubováku
Výstup
ploché
Celková délka L
36 mm
Průměr vnější D
12,5 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Výrobní proces
kované
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran
1/4 palce
Šířka břitu b
8 mm
Povrch
matně chromované
Norma
DIN 3120
Set / sada
ne
Pohon
Vnitřní čtyřhran
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631609 8
EAN / GTIN 4062406265168
Číslo výrobce 631609 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.