1/4 colio atsuktuvo galvutė varžtams su įpjova 8 mm

Prekės Nr.: 631609 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės plotis 8 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš pavaros pusės 12,5 mm
Ilgis 36 mm
Geležtės storis 1,2 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631609 8
EAN / GTIN 4062406265168

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas