Jádrový vrták HSS SPECIAL 25 s adaptérem Weldon 19 mm

Artiklové číslo: 63134350301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63134350301
EAN / GTIN 4014586635200
Číslo výrobce 63134350301
L-číslo L00010 4231

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS SPECIAL s 19 mm stopkou Weldon
  • dlouhá životnost nástroje. Pro vrtání vícevrstvých materiálů v jedné operaci

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 35 mm