Jádrový vrták HSS Nova 25 s rychlospojkou QuickIN

Artiklové číslo: 63133350051
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr břitu, min. 35 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál HSS
Užitná délka 25 mm
Druh produktu Jádrový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63133350051
EAN / GTIN 4014586614649
Číslo výrobce 63133350051
L-číslo L00010 1807
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrové vrtáky HSS Nova 25 s adaptérem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 25 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 25 mm
  • vrták Ø 35 mm