Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon

Artiklové číslo: 63127317010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HM
  • Stopka: Weldonschaft
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
Jmenovitý ⌀ DC 53 mm
Řezný materiál HM
Stopka Weldonschaft
⌀ vrtání 53 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63127317010
EAN / GTIN 4014586272535
Číslo výrobce 63127317010
L-číslo L00010 4277
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra 50 s 19 mm stopkou Weldon
  • nejvyšší životnost a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 53 mm