Jádrový vrták HM Ultra 35 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63127121012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HM
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
Jmenovitý ⌀ DC 47 mm
Řezný materiál HM
⌀ vrtání 47 mm
Hloubka řezu 35 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63127121012
EAN / GTIN 4014586240343
Číslo výrobce 63127121012
L-číslo L00010 1405
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HM Ultra s držákem QuickIN
  • Maximální životnost nástroje a vynikající řezný výkon. Metrické rozměry, hloubka řezu 35 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 35 mm
  • vrták Ø 47 mm