Sada závitníků pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 63110022020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63110022020
EAN / GTIN 4014586416120
Číslo výrobce 63110022020
L-číslo L00010 2695

Popis

Popis:

  • Sada závitníků pro průchozí otvory
  • obsahuje 1 x závitník M12 podle DIN 352 / ISO 13 s adaptérem 3/4 Weldon, vrták HSS Ø 10,2 mm s adaptérem 3/4 Weldon a vrták HSS 90° Ø 16,5 mm s adaptérem 3/4 Weldon a 1 šestihranný klíč v praktickém plastovém úložném boxu

Charakteristika:

  • Závit M 12