Sada nástrčných klíčů, Low Profile, 1/4 palcový čtyřhran 14dílná, Počet dílů: 14

Artiklové číslo: 630355 14
Sleva
2 574,00 CZK
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 14 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-14

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-14 mm
Obal Plastový box
Délka 127 mm
Šířka 85 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Číslo výrobce 630355 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Výhoda:

  • Díky malé konstrukční výšce vhodné obzvláště pro úzké pracovní prostory.
  • Úspora prostoru až 50% oproti běžným výrobkům.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 − M8.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 13 ks vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Ráčna: 1 ks č. 630357
Uložení v: ABS plastový box