Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22-dílná

Artiklové číslo: 630263

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 22 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630263
EAN / GTIN 4045197219183
Číslo výrobce 630263
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Popis

Version:

Drives / accessories to DIN 3122 / 3123; sockets to DIN 3124. Internal / external square drives to DIN 3120.

Application:

For hexagon head screws / nuts with thread M2 − M8
and for hexagon socket head screws with thread M4 − M8.

Material:

Chrome alloy steel, chrome-plated.

Supplied with:

Socket single hexagon: 13 pcs. No. 631030
size 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Hexagon screwdriver bits: 4 pcs. No. 631730
size 3; 4; 5; 6 mm
T-handle: 1 pc. No. 633030
Spinner handle: 1 pc. No. 632830
Extension: 1 pc. No. 632430 150 mm
Universal joint: 1 pc. No. 633530
Ratchet: 1 pc. No. 632030
Presented in: ABS plastic box

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku