Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 19-dílná

Artiklové číslo: 630163

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 19 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630163
EAN / GTIN 4045197219145
Číslo výrobce 630163
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 − M8.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631030
vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Vratidlo: 1 ks č. 633030
Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632830
Prodloužení: 2 ks č. 632430
vel. 50 a 150 mm
Kardanův kloub: 1 ks č. 633530
Ráčna: 1 ks č. 632030
Uložení v: ABS plastový box