4000 hřebíky v pásech, D34° papírový vázaný 2,8 x 63mm BL kroužek

Artiklové číslo: 630152000
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
Technické údaje

Délka hřebíku max. 63 mm
Průměr jehly 2,8 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630152000
EAN / GTIN 4061792235137
Číslo výrobce 630152000
L-číslo L01760 101986
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Skladování papíru pro zpracování bez reziduí
hřebíky v pásech se sklonem 34°
Eurokód 5