4000 tira de clavos, D34° unidos con papel 2.8 x 63mm anilla BL

Número de artículo: 630152000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Datos técnicos

Longitud de clavo máx. 63 mm
Diámetro de clavo 2,8 mm
Tipo de clavo Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 630152000
EAN / GTIN 4061792235137
Número del fabricante 630152000
Número L L01760 101986
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

Almacenamiento de papel para un procesamiento sin residuos
Clavos de tira con inclinación de 34°
Eurocódigo 5