Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 400 mm světlá šířka 13 příček

Artiklové číslo: 63013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 13
Materiál Nerezová ocel
Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63013
EAN / GTIN 4031405630130
Číslo výrobce 063013
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 400 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 440 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 3640 mm
  • Čirá šířka: 400 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 13 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky