3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 1.1/8″

Artiklové číslo: 6300A 1.1/8
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6300A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644143788
Číslo výrobce 6300A 1.1/8
L-číslo L60050 9211
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 90 mm
  • Rozměr D2: 38 mm
  • D1: 41 mm
  • Délka: 30 mm
  • Výška: 64 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.1/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku