Sada hlavic pro šroubovák Torx® 1/4 – 1/2palcový čtyřhran 13dílná 13

Artiklové číslo: 630041 13
Sleva
5002,00 CZK
Nastavit cenu 13 ks (CZK 205,77 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 13
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Délka 227 mm
Šířka 131 mm
Výška 57 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630041 13
EAN / GTIN 4018754323234
Číslo výrobce 96011101

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější čtyřhrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 8 ks č. 631809 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
1/2palcové zástrčné hlavice pro šrouby Torx®: 5 ks č. 631809 vel. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60
Uložení v: ABS plastový box