• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Nylonový háček na kabel

Artiklové číslo: 629757

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástroj na vtahování kabelů
Pevnost v tahu 120 kN
Délka pásky 20 m
Materiál pás nylon
Vlastnosti Velmi flexibilní
Hmotnost 313 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629757
EAN / GTIN 3148516534408
Číslo výrobce 629757
L-číslo L60130 8329
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pružná vodicí hlavaNapínací síla: 120 kNprůměr: 4 mm

Charakteristika:

  • D [mm]: 4
  • L [mm]: 20
  • [g]: 313