• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Gancho para cable de nylon

Número de artículo: 629757

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables
Resistencia a la tracción 120 kN
Longitud cinta 20 m
Material cinta nailon
Características Altamente flexible
Peso 313 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 629757
EAN / GTIN 3148516534408
Número del fabricante 629757
Número L L60130 8329
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Cabeza de guía plegableCapacidad de corte: 120 kNdiámetro: 4 mm

Característica:

  • D [mm]: 4
  • L [mm]: 20
  • [g]: 313