MACSOLE 1.0 boty S3 černé šířka 11 velikost 38

Artiklové číslo: 6296338
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
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
Třída ochrany S3
Velikost bot EU 38
Šířka 11
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6296338
EAN / GTIN 4031101527888
Číslo výrobce 6296338
L-číslo L01670 1015
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Model s nízkou hřídelí pro svařování, železo a ocel.
  • ocelářském průmyslu na ochranu před nebezpečím kapalného kovu.
  • kovových stříkanců.
  • Podrážka: MACSOLE® 1.0 guma
  • Svrchní materiál: Pigmentovaná zrnitá kůže, švy z.
  • ohnivzdorného kevlarového materiálu, manžeta s ochranou proti stříkající vodě.
  • Funkce ochrany proti stříkající vodě z pigmentované zrnité kůže.
  • Systém zapínání se 3 rychloupínacími bezpečnostními smyčkami pro rychlé.
  • smyčky pro rychlé vyzutí boty v případě
  • nouzovém případě. Těsnicí klapka a okraj dříku z lícové usně.
  • Pouzdro: Černý spunbond, extrémně odolný proti oděru.
  • Ochranná špička: Bez kovu
  • Mezipodešev odolná proti proražení: Ušlechtilá ocel
  • Vložka do bot: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Hmotnost: 810 g ve velikosti 42
  • Norma: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Velikosti: 38 - 48

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Typ výrobku: Holínky
  • Barva (filtr): Černá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 38
  • Uzávěr: Spoj se suchým zipem
  • Značka: Heckel
  • Krytka špičky: Plastová krytka prstů
  • Vložka: Klimatická komfortní stélka MACSOLE 1.0 XCB
  • Svrchní materiál: Kůže
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: Gumová podrážka
  • Šířka: 11