Brusný kotouč 200x25x32 mm, 80 J, EK,Ds

Artiklové číslo: 629077000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629077000
EAN / GTIN 4061792228528
Číslo výrobce 629077000
L-číslo L01750 1308
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojů z HSS

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 200 x 25 x 32 mm
  • Vhodné pro: DS 200 Plus / DSD 200 Plus / BS 200 / BS 200 Plus / DS W 3150
  • Zrno a tvrdost: 80 J.
  • Popis produktu: Pro broušení nástrojů HSS