• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kombinovaná sada destiček SGS BS/SB 18V

Artiklové číslo: 628936000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Materiál Polystyren
Barva Černá
Počet 1 ks
Šířka 473 mm
Hloubka 278 mm
Vhodné pro Zásuvky
Hmotnost celkem 0,23 kg
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Žlab do zásuvky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628936000
EAN / GTIN 4061792219755
Číslo výrobce 628936000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vhodný pro Comboset SGS BS/SB 18V
  • Vhodný pro metaBox 165 L, prázdný
  • Vložka přesně na míru nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry: 473 x 278 mm
  • Hmotnost: 0,23 kg
  • Materiál: PS (polystyren)