• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kombinace destiček BL 18V s BS / SB / SSD / SSW

Artiklové číslo: 628886000
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
Katalogové číslo 628886000
EAN / GTIN 4061792193277
Číslo výrobce 628886000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vhodný pro akumulátorové sady BL 18V s BS / SB / SSD / SSW
  • Vhodný pro metaBOX 145 L, prázdný
  • Vložka přesně na míru nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměry: 473 x 278 mm
  • Hmotnost: 0,27 kg
  • Materiál: PS (polystyren)