Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu: 80/5mm

Artiklové číslo: 628820 80/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 764Md
Provedení kloub (otočný)
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/4 palce
Druh produktu Klíč na čelní otvory
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch broušeno; černěné
Celková délka 180 mm
Sada ne
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628820 80/5
EAN / GTIN 4020772050160
Číslo výrobce 50161
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm; toleranční pole h12.