Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel, größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀: 80/6mm

Artiklové číslo: 628820 80/6
Cena za 1 Stück
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Grootste ⌀ / nominale pen-⌀ (mm) Cena za 1 Stück (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 764Md
Prevedenie kĺb (otočný)
Veľkosť pohonu, vnútorný štvorhran 3/4 palca
Druh produktu kľúče na čelné otvory
Materiál špeciálna oceľ/zvláštna zliatina
Povrch brunírované; brúsené
Celková dĺžka 180 mm
Súprava nie
Pohon vnútorný štvorhran
Pohon pre dvojdierkové skrutky (Spanner/Snake-Eye)
Obsah jednotlivý diel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628820 80/6
EAN / GTIN 4020772050177
Číslo výrobce 50179
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Execuţie:

Oţel special, rectificat pe muchie, călit şi revenit, în ton de brunare.
Cu mecanism pătrat pentru utilizarea cu o cheie dinamometrică. Cu cepuri înlocuibile.

Aplicaţie:

Pentru piuliţă cu două găuri.

Notă:

⌀ cepului = ⌀ nominal al cepului − 0,1 mm; câmpul de toleranţă h12.