Kloubový klíč na čelní otvory zalomený 125/6 mm

Artiklové číslo: 628810 125/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 764C
Označení výrobce 764CC
Největší ⌀ 125 mm
Jmenovitý ⌀ čepu 6 mm
Celková délka 290 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a) 80 mm - 125 mm
Čepový závit M6
Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628810 125/6
EAN / GTIN 4020772051105
Číslo výrobce 51102

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
Zalomený, s výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Poznámka:

⌀ čepu = jmenovitý ⌀ čepu − 0,1 mm; toleranční pole h12.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Největší ⌀ / jmenovitý ⌀ čepu (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku