{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Celková délka L | 215 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Povrch | černěné | |
| Označení výrobce | 764CC | |
| Průměr vnější, Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | 80 mm | |
| Výška čepele a | 5 mm | |
| Druh produktu | Klíč na čelní otvory | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 628810 80/5 | |
| EAN / GTIN | 4020772051082 | |
| Číslo výrobce | 51086 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |