3 bity pro šrouby Torx T20/ 25 mm diamantové

Artiklové číslo: 628509000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628509000
EAN / GTIN 4061792003996
Číslo výrobce 628509000
L-číslo L01760 101432
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity z chrom-vanadiové oceli (kvalita S2) pro vysokou odolnost a třecí spojení se šrouby
  • Speciální diamantový povlak pro mimořádně bezpečné uložení ve šroubu; snížení efektu ″vyjíždění″, čímž se výrazně usnadňuje práce
  • Torzní zóna umožňuje tlumení špiček točivého momentu, protože absorbuje síly a vibrace při šroubování. Možnost vysokého silového zatížení; chrání před předčasným zlomením
  • 1/4″ šestihranný pohon.

Charakteristika:

  • Velikost bitů: T20
  • Celková délka: 25 mm
  • prodejní jednotka: 3