Pilový kotouč ″hliníkový řez - profesionální″, 216x30 Z58 FZ/TZ 5°neg

Artiklové číslo: 628443000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 628443000
EAN / GTIN 4061792173798
Číslo výrobce 628443000
L-číslo L01750 556
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Dokonalé řezy v hliníku díky speciální geometrii zubů
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním pilovým listům z oceli nejvyšší kvality
  • Držák s bočním otvorem pro pilové kotouče s Ø 216, 254 a 305

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 18 LTX 216 / KGS 18 LTX 216 / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM / KGSV 216 M / KS 216 M lasercut / KGS 216 M / KGS 216 Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 58
  • Tvar zubu: FZ/TZ