Hákový klíč s nosem, Pro matice s vnějším ⌀: 38/45mm

Artiklové číslo: 628400 38/45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr matice min. 38 mm
Průměr matice max. 45 mm
Druh produktu Hákový klíč
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina; ocel k zušlechtění
Povrch broušeno; černěné
Celková délka 170 mm
Sada ne
Pohon Nedostupné
Výstup Pro drážkové matice
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628400 38/45
EAN / GTIN 4020772054380
Číslo výrobce 54387
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s nosem dle DIN 1810 A.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Poznámka:

Vel. 135/145; 260/270 šířka se liší podle DIN.
Velikost není obsažena v DIN, rozměry podobné DIN.