Pilový kotouč ″power cut wood″, 216x30, Z40 WZ 5°neg.

Artiklové číslo: 628060000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 216 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628060000
EAN / GTIN 4007430241702
Číslo výrobce 628060000
L-číslo L01750 1282
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: Ks 216 M lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 40
  • Tvar zubu: Nástroj