• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pilový kotouč ″přesné řezání dřeva - profesionální″, 210x30, Z40 WZ 3°

Artiklové číslo: 628037000
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
⌀ listu D 210 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628037000
EAN / GTIN 4007430176226
Číslo výrobce 628037000
L-číslo L01760 100971
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré, čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Vyšší výkon potřebný pro kotoučovou pilu
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesnost, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovým dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovým kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Umístění bočních otvorů pro pilové kotouče o Ø 216, 250, 254 a nad 300 mm.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 210 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 3°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 40
  • Tvar zubu: Nástroj