{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 11,5 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
| Stopka | Válcová stopka | |
| Celková délka L | 142 mm | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 627982000 | |
| EAN / GTIN | 4007430066039 | |
| Číslo výrobce | 627982000 | |
| L-číslo | L01760 101587 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |