Prodloužení 3/4″ 400 mm

Artiklové číslo: 6278520
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6278520
EAN / GTIN 4010886627853
Číslo výrobce 6278520
L-číslo L60160 391
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3123, ISO 3316
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kolíkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez