6hranný šroubovák s kulovou hlavou, s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Šestihran: 3mm

Artiklové číslo: 627742 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 582 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 3 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 185 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627742 3
EAN / GTIN 4067263013365
Číslo výrobce 627742 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovná 6hranná stopka s kulovou hlavou.
Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch niklovaný a chromovaný.